Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2 5,0 X 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9202V0110500454
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     01022/1
EAN/GTIN:
     4005674010221
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Teilgewinde, gleitbeschichtet Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz Edelstahl A2 5,0 X 45

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen von Holz im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9202
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
45
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.