| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9203S0210500454 Herst.-Nr.: 06992/2 EAN/GTIN: 4005674069922 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 5,0 X 45 Universalschraube für höchste Präzision Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9203 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 5 | Länge in mm: | 45 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |