Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 5,0 X 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9203S0220500456
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03125/7
EAN/GTIN:
     4005674031257
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 5,0 X 45

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9203
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
45
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.