| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9221V0110450604 Herst.-Nr.: 35906/1 EAN/GTIN: 4005674359061 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,5 X 60 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9221 | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 4,5 | Länge in mm: | 60 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |