| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9221V0110500454 Herst.-Nr.: 35924/5 EAN/GTIN: 4005674359245 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 45 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9221 | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 5 | Länge in mm: | 45 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |