Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,5 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - R2 plus
Schraubengrafik - R2 plus
Technische Zeichnung - R2 plus
Technische Tabelle - R2 plus
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250S0210450254
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     62027/7
EAN/GTIN:
     4005674620277
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,5 X 25

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
25
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.