Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 4,5 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250S0970450406
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     07622/7
EAN/GTIN:
     4005674076227
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 4,5 X 40

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Stahl
Oberfläche:
Ruspert Silber
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
40
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.