Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,5 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250V0110450404
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     04559/9
EAN/GTIN:
     4005674045599
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,5 X 40

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
40
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.