| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9250V0110500454 Herst.-Nr.: 01954/5 EAN/GTIN: 4005674019545 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 45 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9250 | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 5 | Länge in mm: | 45 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |