Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250V0110500704
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     04575/9
EAN/GTIN:
     4005674045759
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Vollgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 70

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
70
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.