| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1631-9251S0220601802 Herst.-Nr.: 34607/8 EAN/GTIN: 4005674346078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 6,0 X180 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN: | RN 9251 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 180 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |