Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 6,0 X180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251S0970601802
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     08948/7
EAN/GTIN:
     4005674089487
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 6,0 X180

Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Stahl
Oberfläche:
Ruspert Silber
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
180
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,81*
€ 73,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.