Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,0 X 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251V0110400350
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     42955/9
EAN/GTIN:
     4005674429559
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,0 X 35

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
35
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 275 Stück (ab € 0,03822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.