Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,RUSPERT® Grün 4,5 X 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf, gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,Ruspert Grün
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf, gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,Ruspert Grün
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf, gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,Ruspert Grün
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben RETINOX 2 PLUS Teilgewinde Flachsenkkopf, gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,Ruspert Grün
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251V083045060PR
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     48959/1
EAN/GTIN:
     4005674489591
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf, gleitbeschichtet TX-Sternantrieb Edelstahl A2 ,RUSPERT® Grün 4,5 X 60

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle RUSPERT®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Ideale Farbanpassung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
Ruspert Grün
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
60
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,09329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,31*
€ 51,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.