| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9251W0110450604 Herst.-Nr.: 62081/9 EAN/GTIN: 4005674620819 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet TX-Sternantr. Edelstahl A4 Antik gefärbt 4,5 X 60 Universalschraube aus Edelstahl A4 Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
- Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9251 | Material: | Edelstahl A4 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 4,5 | Länge in mm: | 60 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |