Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4 Antik Gefärbt 4,5 X 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - RETINOX® 4 plus
Schraubengrafik - RETINOX® 4 plus
Technische Zeichnung - RETINOX® 4 plus
Technische Tabelle - RETINOX® 4 plus
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251W0330450600
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     62094/9
EAN/GTIN:
     4005674620949
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben RETINOX® 4 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A4 Antik Gefärbt 4,5 X 60

Universalschraube aus Edelstahl A4

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Edelstahl A4
Oberfläche:
Antik gefärbt
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
60
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.