Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 4,0 X 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, Ruspert Silber
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9254S0970400358
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     02708/3
EAN/GTIN:
     4005674027083
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Pan-Head, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 4,0 X 35

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus weichem Holz im Außenbereich.

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle RUSPERT®-Beschichtung
  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9254
Material:
Stahl
Oberfläche:
Ruspert Silber
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
35
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.