Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen 8,0 X200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen
Schraubengrafik - Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen
Technische Zeichnung - Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen
Technische Tabelle - Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9264S0220802009
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     43584/0
EAN/GTIN:
     4005674435840
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200

Holzbauschrauben HBS, TX-Sternantrieb,ETA-11/0106 Stahl verzinkt Gelb chromatiert, Fräsrippen 8,0 X200

Anwendung: Konstruktionen aus Vollholz und Brettschichtholz, für die Holzarten Fichte, Kiefer und Tanne im Innenbereich. Bei Balkenkonstruktionen kein Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufsparrendämmung, Ständerbau etc.

Vorteile:

  • Einsatzgehärtet
  • Längenstempelung
  • Reduzierte Spannung durch Schaftfräser
  • Fräsrippen für selbstständiges Versenken
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Reduzierte Spaltwirkung des Holzes durch Kerbspitze

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9264
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
200
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, Holzschraube, HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.