Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsset DSH2 für Trapezwellprofil Höhe 18 mm Edelstahl A2 Kunststoff 4,8 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Abstandsset DSH2 für Trapez/ Wellprofil Höhe 18 mm
Schraubengrafik - Abstandsset DSH2 für Trapez/ Wellprofil Höhe 18 mm
Technische Zeichnung - Abstandsset DSH2 für Trapez/ Wellprofil Höhe 18 mm
Technische Tabelle - Abstandsset DSH2 für Trapez/ Wellprofil Höhe 18 mm
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-DSH2V0460480500
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     61465/8
EAN/GTIN:
     4005674614658
Suchbegriffe:
Abstandshalter
DSH2

Abstandsset DSH2 für Trapezwellprofil Höhe 18 mm Edelstahl A2 Kunststoff

Anwendung: Befestigung von Well- und Trapezprofilen mit Höhe 18 mm auf Holzunterkonstruktionen.

Einsatzbereich: Carports, Pergolen, Unterstände, Gewächshäuser etc.

Vorteile:

  • Ein-Mann Montage
  • 50% Zeitersparnis
  • Verbesserte Dichtigkeit
  • Verbesserter Korrosionsschutz

Patenrechtlich geschützt!

Weitere Informationen:
DIN:
DSH2
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
gleitbeschichtet
Durchmesser in mm:
4,8
Länge in mm:
50
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.