Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241 5,5 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Schraubengrafik - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Technische Zeichnung - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Technische Tabelle - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-L241V033055070PR
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     49406/9
EAN/GTIN:
     4005674494069
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241 5,5 X 70

Terrassenschraube aus Edelstahl A4 mit kleinem 8mm Kopf

Anwendung: Tropische Harthölzer im Außenbereich. Vorbohren empfohlen.

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau und Konstruktionen aus Hartholz (Bangkirai, Ipe, Massaranduba etc.)

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Ideale Farbanpassung durch Antikfärbung
  • Einfaches Versenken durch kleinen Kopf mit Fräsrippen
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse und Gerbsäure

Weitere Informationen:
DIN:
L241
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
Antik gefärbt
Durchmesser in mm:
5,5
Länge in mm:
70
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,18674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.