Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241 5,5 X 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Schraubengrafik - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Technische Zeichnung - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Technische Tabelle - Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-L241V033055080PR
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     60000/2
EAN/GTIN:
     4005674600002
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschrauben TS-A2, TX-Stern, Kopf 8mm, Edelstahl A2, Antik, Schabenut, RN L241 5,5 X 80

Terrassenschraube aus Edelstahl A4 mit kleinem 8mm Kopf

Anwendung: Tropische Harthölzer im Außenbereich. Vorbohren empfohlen.

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau und Konstruktionen aus Hartholz (Bangkirai, Ipe, Massaranduba etc.)

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Ideale Farbanpassung durch Antikfärbung
  • Einfaches Versenken durch kleinen Kopf mit Fräsrippen
  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse und Gerbsäure

Weitere Informationen:
DIN:
L241
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
Antik gefärbt
Durchmesser in mm:
5,5
Länge in mm:
80
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 0,22547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.