Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschrauben TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO® - Bohrspitze 6,0 X100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Tellerkopfschraube TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO - Bohrspitze
Schraubengrafik - Tellerkopfschraube TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO - Bohrspitze
Technische Zeichnung - Tellerkopfschraube TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO - Bohrspitze
Technische Tabelle - Tellerkopfschraube TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO - Bohrspitze
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-R292V0460601007
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     58955/0
EAN/GTIN:
     4005674589550
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube

Tellerkopfschrauben TKS, Edelstahl A2, TX-Antrieb Einganggewinde und DRIBO® - Bohrspitze 6,0 X100

Anwendung: Konstruktionen aus Vollholz und Brettschichtholz, für die Holzarten Fichte, Kiefer und Tanne im Außenbereich.

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck
  • Reduzierte Spaltwirkung des Holzes durch DRIBO® Spitze
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
R292
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
gleitbeschichtet
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
100
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,608*
€ 0,878*
Lager 1631
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,28*
€ 14,40*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.