Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleger RT 8 X 90 8 X 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technische Tabelle - Unterleger RT 8 X 90
Technische Tabelle - Unterleger RT 8 X 90
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-RT11G077008090D
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     57181/4
EAN/GTIN:
     4005674571814
Suchbegriffe:
Abstandshalter
Unterleger
RT

Unterleger RT 8 X 90 8 X 90

Anwendung: Der RT Unterleger wird unter den Unterkonstruktionen platziert. Es sollte ein Abstand von ca. 40 cm zueinander eingehalten werden.

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau

Vorteile:

  • Vermeidet Fäulnisbildung
  • Trittschalldämmung

Weitere Informationen:
DIN:
RT11
Material:
Gummi
Oberfläche:
Gummi
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
90
Verpackungseinheit:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,38709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.