Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleger RT 20 X 90 20 X 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technische Tabelle - Unterleger RT 20 X 90
Technische Tabelle - Unterleger RT 20 X 90
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-RT11G077020090D
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     57185/2
EAN/GTIN:
     4005674571852
Suchbegriffe:
Abstandshalter
Unterleger
RT

Unterleger RT 20 X 90 20 X 90

Anwendung: Der RT Unterleger wird unter den Unterkonstruktionen platziert. Es sollte ein Abstand von ca. 40 cm zueinander eingehalten werden.

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau

Vorteile:

  • Vermeidet Fäulnisbildung
  • Trittschalldämmung

Weitere Informationen:
DIN:
RT11
Material:
Gummi
Oberfläche:
Gummi
Durchmesser in mm:
20
Länge in mm:
90
Verpackungseinheit:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,73917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.