Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter RT 4 X 88 4 X 88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technische Tabelle - Abstandshalter RT 4 X 88
Technische Tabelle - Abstandshalter RT 4 X 88
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-RT31G0770040889
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     57259/0
EAN/GTIN:
     4005674572590
Suchbegriffe:
Abstandshalter
RT

Abstandshalter RT 4 X 88 4 X 88

Anwendung: Zur vereinfachten Terrassenmontage und Hinterlüftung von Terrassenholz zwischen Dielen und Unterkonstruktion.

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau

Vorteile:

  • Vermeidet Fäulnisbildung
  • Gleichbleibender Dielenabstand

Weitere Informationen:
DIN:
RT31
Material:
Gummi
Oberfläche:
Gummi
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
88
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.