Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter RT 7 X 88 7 X 88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technische Tabelle - Abstandshalter RT 7 X 88
Technische Tabelle - Abstandshalter RT 7 X 88
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-RT31G0770070889
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     57349/8
EAN/GTIN:
     4005674573498
Suchbegriffe:
Abstandshalter
RT

Abstandshalter RT 7 X 88 7 X 88

Anwendung: Zur vereinfachten Terrassenmontage und Hinterlüftung von Terrassenholz zwischen Dielen und Unterkonstruktion.

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau

Vorteile:

  • Vermeidet Fäulnisbildung
  • Gleichbleibender Dielenabstand

Weitere Informationen:
DIN:
RT31
Material:
Gummi
Oberfläche:
Gummi
Durchmesser in mm:
7
Länge in mm:
88
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.