Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller SWING, Inneneinsatz, Stahl, g/s, 965 mm Höhe, Ø 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100256
100256
Artikel-Nr.:
     164-100256
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.25.732
EAN/GTIN:
     4055381598284
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller Swing
zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 965 mm
Poller-Ø: 159 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Bodenplatte: Ø 270 mm x 10 mm
Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt
sich automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 4 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
4 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
965 mm
Außen Ø:
159 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 324,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,41*
€ 331,79*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 307,03*
€ 368,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,38*
€ 380,84*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 367,68*
€ 440,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 80,71*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.