Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ CC, gelb/schwarz, 40x36 mm, Länge 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101484
101484
Artikel-Nr.:
     164-101484
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PC-14022
EAN/GTIN:
     4251182800711
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Flächenschutz Typ CC selbstklebend
Profil: 40 x 36 mm
Länge: 5 Meter/Rolle
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Höhe:
36 mm
Breite:
40 mm
Länge:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil knuffi 5m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Typ-CC, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 100,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 81,49*
€ 101,20*
€ 4,95*
ab € 87,63*
€ 108,30*
€ 4,95*
ab € 88,08*
€ 109,14*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.