Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5210, I-Stück, Polyester, Blau, 75x125 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101968
101968
Artikel-Nr.:
     164-101968
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5210.10.073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Schmutzresistente Stellplatzmarker WT-5210
für den Innenbereich
Material: Polyester-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,2 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 18 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 120 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: I-Stück
Farbe: blau
Format: 75 x 125 mm
Schenkelbreite: 75 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lagerflächen, Fahrbahnen oder
Arbeitsbereichen. Aufgrund der glänzenden
Oberfläche eignen sich diese Stellplatzmarker
besonders für Verkaufsräume oder öffentlich
zugängliche Bereiche.
- leicht zu reinigen und schmutzabweisend
- auch im Lebensmittelbereich oder im Reinraum
einsetzbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5229
Das Überfahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ist
möglich, das Drehen/Wenden auf den Markern
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Verwendung:
Inneneinsatz
Länge:
125 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung blau, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,23*
€ 65,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,22*
€ 62,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,48*
€ 60,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5210.10.071
ab € 18,34*
Ähnlich
1A Tapes
5210.04.071
ab € 18,29*
Ähnlich
1A Tapes
5210.04.073
ab € 40,65*
Ähnlich
1A Tapes
5210.17.071
ab € 18,30*
Ähnlich
1A Tapes
5210.17.073
ab € 40,74*
Ähnlich
1A Tapes
5210.02.071
ab € 18,29*
Ähnlich
1A Tapes
5210.02.073
ab € 40,68*
Ähnlich
1A Tapes
5210.01.071
ab € 18,43*
Ähnlich
1A Tapes
5210.01.073
ab € 40,60*
Ähnlich
1A Tapes
5210.08.071
ab € 18,41*
Ähnlich
1A Tapes
5210.08.073
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.