Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarker WT-5110, I-Stück, PVC, Gelb, 75x125 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
101976
101976
Artikel-Nr.:
     164-101976
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5110.04.073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Universeller Stellplatzmarker WT-5110
für den Innenbereich
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Ausführung: I-Stück
Farbe: gelb
Format: 75 x 125 mm
Schenkelbreite: 75 mm
1 VE = 25 Stück
Zur selbstklebenden Bodenmarkierung von
Stellplätzen, Lager- oder Verkaufsflächen und
Arbeitsplätzen.
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- schnell aufzukleben und leicht entfernbar
- verträgt Säuren und Basen
- auf Basis des Bodenmarkierungsbandes WT-5125
Das Überfahren mit Hubwagen und Gabelstapler ist
möglich, das Drehen bzw. Wenden auf dem Band
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Länge:
125 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, stellplatzmarker 1a tapes, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,24*
€ 52,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.071
ab € 16,83*
Ähnlich
1A Tapes
5110.10.073
ab € 30,40*
Ähnlich
1A Tapes
5110.04.071
ab € 16,93*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.071
ab € 16,81*
Ähnlich
1A Tapes
5110.02.073
ab € 30,41*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.071
ab € 16,85*
Ähnlich
1A Tapes
5110.01.073
ab € 30,51*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.071
ab € 16,80*
Ähnlich
1A Tapes
5110.08.073
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.