Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Faltsignal
>
Artikel
Faltsignal mit Symbol Gefahrstelle und Text "Baumpflege", 700 mm Seitenlänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-102109
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 70 cm gefahrenstelle
faltsignal
Faltsignal 70 cm Seitenlänge
mit Symbol: Gefahrstelle
und Text: Baumpflege
3-seitig bedruckt
aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet
weiß tagesleuchtend und rot fluoreszierend
mit Schutzhülle und Stativ
Weitere Informationen:
Symbol:
Gefahrstelle
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
700 mm
... >
Lager 164
>
Absperrprodukte
>
Faltsignale
Weitere Suchbegriffe:
faltsignal 700 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blockbatterie NISSEN Premium 800, 4R25, Trockenbatterie, 6 V-, 9 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 2,16*
Zubehör
Star-Flash LED610 Blitzleuchte, für Faltsignal, Blitzfolge60/min, gelbe Streulinse
Adolf Nissen Elektrobau
130523-51
ab € 109,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen