Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1050-33, Elektrofahrzeuge, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
102332
102332
Artikel-Nr.:
     164-102332
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1050-33 712P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1050-33 (Zusatzzeichen)
1050 (Zusatzzeichen)
Fahrzeuge, verbale Angabe (Zusatzze...
Zusatzzeichen 1050
Verkehrsschild Nr. 1050-33
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 600 x 330 mm
Elektrofahrzeuge
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10503333RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1050 (zusatzzeichen), Textschild, Elektromobilität, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 40,44*
€ 53,31*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,02*
€ 67,92*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.