Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungselement für Anfahrschutz Winkel-Profil, PU, 210x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103250
103250
Artikel-Nr.:
     164-103250
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.29.081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
Dämpfungselement für Anfahrschutz Winkel-Profil
Material: Polyurethan
Seitenlänge: 210 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 53 mm
Neigungswinkel: 6,5°
ca. 45 mm Neigung bei Profilhöhe 400 mm
ca. 90 mm Neigung bei Profilhöhe 800 mm
Das stabile Element absorbiert auftreffende Kräfte
und schützt den Boden.
Bestellhinweis:
Passend nur für Anfahrschutz Winkel-Profil mit
Best.-Nr. 58232 oder 58233.
Befestigungsset (Best-Nr. 103251) bitte separat
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
210 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 37,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 47,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 38,29*
€ 50,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 40,51*
€ 53,61*
€ 4,95*
ab € 50,19*
€ 64,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.