Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten ALA 10 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 3 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103550
103550
Artikel-Nr.:
     164-103550
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALA-10-3,0-0130
EAN/GTIN:
     4251021121397
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, ALA 10
Pfosten: Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Beton mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm
Höhe: mittig ca. 68 mm, außen ca. 38 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 103584.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,50*
€ 101,64*
€ 4,95*
ab € 80,50*
€ 101,64*
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 123,66*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 122,35*
€ 158,01*
€ 4,95*
ab € 145,21*
€ 178,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,28*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 6,99*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,86*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,87*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,86*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,33*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.