Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten ALA 30 gelb, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 3 m rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
103557
103557
Artikel-Nr.:
     164-103557
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALA-30-3,0-0130
EAN/GTIN:
     4251021124787
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, ALA 10
Pfosten: Stahl, gelb pulverbeschichtet
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Beton mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm
Höhe: mittig ca. 68 mm, außen ca. 38 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 103584.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 123,08*
€ 161,28*
€ 4,95*
ab € 145,54*
€ 181,39*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,28*
€ 191,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,92*
€ 187,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,77*
€ 180,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,07*
€ 163,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,08*
€ 146,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,66*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,05*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,62*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,89*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,32*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.