Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette ALW 10 schwarz, Stahl, Gurt 4 m rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103570
103570
Artikel-Nr.:
     164-103570
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALW-10-3,0-0130
EAN/GTIN:
     4251021121410
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, ALW 10
Gehäuse: Stahl, schwarz lackiert
Gehäusemaße: ca. 12,5 x 11,4 x 6,3 cm (HxBxT)
Gurt 4 m rot/weiß schraffiert
Gurt 50 mm breit
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 103584.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Gurtabsperrung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,32*
€ 65,65*
€ 4,95*
ab € 50,52*
€ 65,65*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,53*
€ 101,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 104,68*
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,53*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,85*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 50,41*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.