Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Für Ihre und unsere Gesundheit verzichten wir..., Kombischild, Folie, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103666
103666
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103666
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103666
EAN/GTIN:
     4060081052288
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Händeschütteln vermei...
Händeschütteln vermeiden Hinweissch...
Für Ihre und unsere Gesundheit verzichten
wir derzeit auf das Händeschütteln.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7x14,8 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.