Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzscheibe, Nies- und Hustenschutz, Acrylglas, 800x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103779
103779
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103779
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103779
EAN/GTIN:
     4060081052493
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Infektionsschutzscheibe,
Hygieneschutzwand, Hygieneschutzscheibe,
Nies- und Hustenschutz
Material: Acrylglas transparent
mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert
Format: 700 x 800 mm im Hoch- und
Querformat verwendbar
Stärke: 4 mm
mit zwei Holzfüßen, Kanten gefast
im Format 50 x 70 x 200 mm (HxBxT)
Gewicht: ca. 3,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Höhe:
700 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.