Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLAG 28 g/s, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m g/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104281
104281
Artikel-Nr.:
     164-104281
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLAG28-EJ/37-2,3
EAN/GTIN:
     4251021125517
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLAG 28
Pfosten: Kunststoff, gelb/schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m gelb/schwarz geblockt
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS
GLAG28-MD/33-2,3
ab € 203,77*
Ähnlich
R. Scholz
GLAG 28-EJ/37-4,0
ab € 204,39*
Ähnlich
R. Scholz
GLAG 28-MD/33-4,0
ab € 203,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.