Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Fahnenschilder
>
Artikel
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Aluminium, 297x148 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-104498
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
FAHN297AD
EAN/GTIN:
4060081061945
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
moedel fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: beidseitig je 297 x 148 mm
20 mm breiter Befestigungsschenkel (90° Winkel)
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der langen Seite (297 mm):
passend für Deckenmontage im Querformat
passend für Wandmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
FAHN297AD
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Lager 164
>
Decken-Fahnen-Wandadapter
>
Fahnen- und Winkelschilder
Weitere Suchbegriffe:
Fahnenschild
,
Selbstbeschriften
,
Schildträger
,
Schildhalter
,
Schilderhalter
,
Schilderträger
,
Beschriftungsträger
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahnenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 148x148 mm
Moedel
FAHN148A
ab € 5,19*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 200x200 mm
Moedel
FAHN20A
ab € 5,86*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 148x148 mm
Moedel
FAHN148K
ab € 4,44*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, quadratisch, Kunststoff, 200x200 mm
Moedel
FAHN20K
ab € 4,57*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung kurze Seite, Aluminium, 297x148 mm
Moedel
FAHN297A
ab € 6,64*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung kurze Seite, Aluminium, 400x200 mm
Moedel
FAHN40A
ab € 8,78*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung kurze Seite, Kunststoff, 297x148 mm
Moedel
FAHN297K
ab € 6,18*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung kurze Seite, Kunststoff, 400x200 mm
Moedel
FAHN40K
ab € 8,13*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Aluminium, 400x200 mm
Moedel
FAHN40AD
ab € 8,79*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Kunststoff, 297x148 mm
Moedel
FAHN297KD
ab € 6,51*
Ähnlich
Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Kunststoff, 400x200 mm
Moedel
FAHN40KD
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen