Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Herunterspringen verboten ISO 7010, Alu, 1,8 mm, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104536
104536
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104536
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104536
EAN/GTIN:
     4060081062201
Suchbegriffe:
Symbolschild
Verbotsschild
Verbotszeichen
Verbotskennzeichen
Herunterspringen verboten
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: Ø 200 mm
gemäß:
DIN EN ISO 7010, P029
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104535
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
104537
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.