| |
|
| Artikel-Nr.: 164-104639 Herst.-Nr.: 104639 EAN/GTIN: 4060081062515 |
| |
|
| | |
| FFP2-Maske tragen Material: Folie selbstklebend Format: 210 x 297 mm Symbol nach: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, M016 Weitere Informationen: | | Eigenschaft: | selbstklebend | Farbe: | Weiß | Material: | Folie | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm | Stärke: | 0,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske benutzen, Maske benutzen M016 Gebotsschild, allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Hygiene |
| | |
| |