Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ C+, gelb/schwarz reflektierend RA2, 70x35mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104789
104789
Artikel-Nr.:
     164-104789
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PCR-11712
EAN/GTIN:
     4251182802692
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Warnprofil
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Flächenschutz Typ C+ selbstklebend
Profil: Ø 70 mm (halbrund 70 x 35 mm)
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz reflektierend Typ RA2-B
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
35 mm
Breite:
70 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz typ c, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Typ-C+, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 61,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 65,83*
€ 93,46*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.