Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A+, auf Edelstahlträger, g/s refl., Ø 60mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104796
104796
Artikel-Nr.:
     164-104796
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     WPAR-18720
EAN/GTIN:
     4251182802715
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Eckschutz Typ A+ auf Edelstahlträger
Profil: Ø 60 mm (dreiviertelrund)
Innenschenkellänge 35 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz reflektierend Typ RA2-B
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
auf Winkel aus Edelstahl (inkl. Montagematerial)
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Montage:
Aufschrauben
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
60 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, knuffi flächenschutz schwarz, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Typ-A+, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 92,24*
€ 4,95*
ab € 71,77*
€ 92,91*
€ 4,95*
ab € 68,79*
€ 92,91*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 106,81*
€ 136,66*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
8030
ab € 68,32*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16712
ab € 46,42*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15712
ab € 46,42*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17712
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.