Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Magnetfolie "ANGLES MORTS" Symbol BUS, 250 x 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
104873
104873
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104873
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     HINW1790
EAN/GTIN:
     4060081062799
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder parken
Magnetfolie "ANGLES MORTS" Symbol BUS
Material: Magnetfolie
Format: 250 x 170 mm (HxB)
Ecken: abgerundet
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2021 müssen Fahrzeuge
und Anhänger mit einem maximal zulässigen Gewicht
von mehr als 3,5 Tonnen, die nach Frankreich
einfahren, mit Warn-Aufklebern Toter-Winkel
"Angles Morts" ausgestattet werden.
Pro Fahrzeug müssen mindestens 3 Aufkleber
angebracht werden.
1 VE = 3 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
HINW1790
Material:
Magnetfolie
Höhe:
250 mm
Breite:
170 mm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Symbolschild, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
HINW1788
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.