Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette geprüft 2024 - 2029, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
104937
104937
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104937
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     28324F15
EAN/GTIN:
     4060081062690
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: grün
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
geprüft
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
28324F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Grün
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,61*
€ 3,24*
13 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 21,89*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,93*
€ 24,35*
21 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 17,11*
€ 24,68*
14 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 32,94*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Bogen
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
28324R15
ab € 52,08*
Ähnlich
Moedel
28324R20
ab € 55,43*
Ähnlich
Moedel
28324R25
ab € 58,93*
Ähnlich
Moedel
28324F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
28324R30
ab € 62,39*
Ähnlich
Moedel
28324D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
28324D25
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.