Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 2024-2029,Dokumentenfolie,gelb,Ø15mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105345
105345
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105345
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25724D15
EAN/GTIN:
     4060081064311
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25724D15
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
25724F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
25724F20
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
25724F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
25724F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25724R20
ab € 55,48*
Ähnlich
Moedel
25724R25
ab € 58,94*
Ähnlich
Moedel
25724R30
ab € 62,86*
Ähnlich
Moedel
25724D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
25724D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
25724D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.