Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette kalibriert 2024 - 2029, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105381
105381
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105381
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     29324F15
EAN/GTIN:
     4060081064564
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 15mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24-29, kalibriert
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
29324F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.