Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft von nach BGR 500 2024-2027, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105449
105449
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105449
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     27624F30
EAN/GTIN:
     4060081065189
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 27,
Geprüft von ___ nach BGR 500
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
27624F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
BGR-500
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.