Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel EUCRYL® 2, Acryl, Rand weiß mit roten Reflexstreifen, 800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105649
105649
Artikel-Nr.:
     164-105649
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.12.742
EAN/GTIN:
     4055381117539
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel EUCRYL® 2
Material: Acrylglas mit UV-stabilem,
wetterbeständigem und korrisionsfreiem
Kunststoffrahmen
weißer Rand mit roten Reflexstreifen
Spiegelfläche: 800 x 600 mm
Beobachterabstand: max. 10 m
Gewicht: ca. 7 kg
inkl. Halterung für Rohr-Ø 60 und 76 mm
Die Spiegelfläche hat eine hohe optische Qualität
und bietet dank ihrer starken Wölbung
einen großen Beobachtungswinkel.
Durch sein geringes Gewicht ist der Spiegel
sehr montagefreundlich.
Die Halterung lässt ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-10-Meter
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 263,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,28*
€ 295,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 276,99*
€ 326,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 341,54*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 278,69*
€ 344,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,62*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,64*
Zubehör
Moravia
245.11.466
ab € 88,86*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,13*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
k.A.
129669
ab € 100,17*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,98*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,70*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,42*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.